Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pasta de montaje de neumáticos

Pasta de montaje de neumáticos
PASTA-NEGRA-PARA-NEUMATICOS-5-KG

Nº de art. 08901241
EAN 4050641564610
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pasta de montaje de neumáticos

Nº de art. 08901241

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para el montaje de neumáticos de automóviles, camiones y motocicletas

Buenas propiedades de deslizamiento


  • Requiere poca fuerza y poco tiempo

  • Uso mínimo de materiales

  • Bajo desgaste de la máquina

  • Protege neumáticos y bridas de llanta

  • Centrado mejorado del neumático en la llanta


Tiempo de evaporación reducido


  • La conexión positiva entre el neumático y la llanta se establece poco tiempo después del montaje

  • Menor necesidad de tareas de reequilibrado, lo que se traduce en una reducción de costes


Cuidado de la llanta y de la goma


  • Mantiene la goma flexible, asegurando un sellado permanente entre la llanta y el neumático

  • Previene la formación de óxido (anticorrosiva)

  • Evita que el neumático se adhiera a la llanta


pH neutro


  • No daña la goma o la llanta

  • Segura para la piel y respetuosa con el medio ambiente


Adecuado para neumáticos pinchados, se puede utilizar para las últimas generaciones de neumáticos



Apto para el sistema de control de presión de neumáticos (TPMS)



No es dañino para la salud



Sin disolventes nocivos



Mantiene el talón del neumático flexible y listos para usar durante el almacenamiento de verano/invierno



Sin silicona

Aviso

Mantiene el talón del neumático flexible y listo para su uso durante el almacenamiento en verano/invierno y no es perjudicial para la salud


Sin disolventes nocivos, sin silicona

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para montar y extraer neumáticos de automóviles, camiones y motocicletas

Instrucciones

Extracción


Extraiga el neumático con un extractor adecuado. Utilice un cepillo o una esponja para aplicar una capa fina de pasta de montaje de neumáticos en la brida de la llanta y en el talón del neumático



Montaje


Limpie los restos de productos de montaje anteriores que se hayan podido acumular en la zona de fijación de la llanta antes de proceder al montaje de los neumáticos nuevos. Recomendamos utilizar nuestro limpiador de frenos. Elimine cualquier resto de óxido con un cepillo de alambre. De este modo, la pasta de montaje de neumáticos de Würth tendrá un efecto completo.


Aplique una ligera capa en el talón del neumático y en la brida de la llanta y monte el neumático en la llanta utilizando la máquina de montaje de neumáticos y las herramientas adecuadas. El montaje profesional de neumáticos es un requisito necesario para que las ruedas tengan un funcionamiento suave.

Contenido

4.8 l

Peso del contenido

5 kg

Color

Negro

Viscosidad/consistencia

Pastoso

Base química

Hidrocarbonato

Vida útil desde la producción

24 mes

Densidad

1.06 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Temperatura de procesamiento mínima

-15 °C

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C

Valor de pH

5,7

Sin AOX

Sin silicona

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

LIMPIADOR FRENOS SPRAY 500 ML.

Para realizar la limpieza y el desengrasado durante las tareas de mantenimiento y reparación

ESPUMA-PARA-NEUMATICOS-500ML

High-quality care product for tyre walls
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas